曜日別特売
Z fc 16-50 VR SL ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439609

Z fc 16-50 VR SL ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439609
Z fc 16-50 VR SL ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439609
Z fc 16-50 VR SL ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439609
Z fc 16-50 VR SL ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439609
Z fc 16-50 VR SL ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439609
Z fc 16-50 VR SL ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439609
Z fc 16-50 VR SL ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439609
Z fc 16-50 VR SL ミラーレス一眼カメラ Z fc Nikon(ニコン) 70439609

ミラーレス一眼カメラ Z fc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
本体質量(g)約135
内容量1個注文コード70439609品番Z fc 16-50 VR SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ミラーレスとニコンの伝統的なデザインの融合
薄型・小型軽量システム
手応えのあるダイヤル操作も楽しい操作系
動画にも有効な瞳AF/動物AF搭載の高性能
高感度高画質 ISO 100-51200
クロップなしの4K UHD動画
約236万ドットの有機ELパネルと視野率約100%の電子ビューファインダー(EVF)
Zシリーズ初のバリアングル式画像モニター
ファインダーから目を離さずに設定できるメニュー表示
マグネシウム合金製のボディーと10万回におよぶテストをクリアー、高精度・高耐久のシャッターを搭載など長く安心して使える高い信頼性
20種類の[Creative Picture Control]
自動連携モードを搭載したSnapBridge

付属品レンズキャップ46mm LC-46B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1仕様NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR寸法(mm)約70(最大径)×32(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時)ブラック目盛焦点距離:16、24、35、50mm本体質量(g)約135レンズ倍率最大撮影:0.2倍フィルターサイズ(mm)アタッチメントサイズ:46(P=0.75mm)ズームズームリングによる回転式焦点距離(mm)16~50ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式レンズ構成7群9枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ4枚)撮影距離(m)最短:0.25(焦点距離16mm)、0.2(焦点距離24mm)、0.23(焦点距離35mm)、0.3(焦点距離50mm)絞り最大:f/3.5(焦点距離16mm)、f/6.3(焦点距離50mm)、最小:f/22(焦点距離16mm)、f/40(焦点距離50mm)、方式:電磁絞りによる自動絞り、羽根枚数:7枚(円形絞り)手ブレ補正機能ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式、手ブレ補正効果:4.5段※CIPA規格準拠、VRモード:NORMAL/SPORT、三脚使用時ブレ補正:有り画角83°-31° 30′(撮像範囲DX)最大口径比1:3.5~6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする