交換レンズ NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70439645 品番NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR SL
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

NIKKOR Z レンズの高性能を小型・軽量ボディーに凝縮。
高画質を手軽に楽しめるDXフォーマット標準ズームレンズ。

付属品レンズキャップ46mm LC-46B(スプリング式)/裏ぶた LF-N1 全長(mm)32(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時) 本体質量(g)約135 レンズ標準レンズ 最大径(Φmm)約70 レンズ倍率最大撮影:0.2倍 フィルターサイズ(mm)アタッチメントサイズ:46(P=0.75mm) 焦点距離(mm)16〜50 レンズ構成7群9枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ4枚) 撮影距離(m)最短:0.25(焦点距離16mm) 絞り最小:22、羽根枚数:7枚(円形絞り) マウントニコン - Zマウント系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする