交換レンズ NIKKOR Z 28mm f/2.8 (Special Edition)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70439654 品番NIKKOR Z 28mm f/2.8 (Special Edition)
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

往年のマニュアルレンズにインスパイアされたクラシカルなデザイン
単焦点ならではのボケ表現が得られる広角28mm
最短撮影距離0.19mの優れた近距離性能
シャッターチャンスにすばやく対応できる非沈胴式
非S-Lineレンズで初搭載、近距離光学性能の向上に大きく貢献する「マルチフォーカス方式」
防塵・防滴※に配慮した設計
※防塵・防滴に配慮した設計となっておりますが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
動画も快適に撮影できる、使いやすさを追求した高い動画性能

付属品レンズキャップ52mm LC-52B(スプリング式)/裏ぶた LF-N1 全長(mm)43(レンズマウント基準面からレンズ先端まで) 本体質量(g)約160 レンズ広角レンズ 最大径(Φmm)約71.5 レンズ倍率最大撮影:0.2倍 フィルターサイズ(mm)アタッチメントサイズ:52(P=0.75mm) 焦点距離(mm)28 レンズ構成8群9枚(非球面レンズ2枚) 撮影距離(m)最短:撮像面から0.19 絞り最小:16、羽根枚数:7枚(円形絞り) マウントニコン - Zマウント系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする