曜日別特売
EA115X-3A 750mL スプレーボトル エスコ 70440075

EA115X-3A 750mL スプレーボトル エスコ 70440075
EA115X-3A 750mL スプレーボトル エスコ 70440075

750mL スプレーボトル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70440075品番EA115X-3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,563
販売価格(税別)
2,330

噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)

質量(g)109容量(L)0.75材質(ノズル)プラスチックタンク寸法(mm)Φ100x200(H)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする