コケそうじ剤

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70440136 品番EA913AE-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,250
販売価格(税別)
7,500

食品添加物として認可されているグレープフルーツ種子抽出物(GSE)でコケを駆除。農薬はもちろん化学合成物質を含有しません。コケ全般(ゼニコケを除く)、イシクラゲ、地衣類に。化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。非農耕地専用。高所に届く2mホース付。中性。

成分グレープフルーツ種子抽出物(GSE) タイプ希釈 容量(L)4 標準持続時間(h)効果:数〜2日 散布面積(m2)24
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする