エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの コンセントプレート
エスコの コンセント・スイッチ用
コンセント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70440215
品番
EA940CD-466A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
定格容量
15A 125V
適合電線
Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
結線方式
電源・接地:ねじなし端子(電線差込式) アースターミナル:押締端子式
サイズ(mm)
50.1×110×24.1(D)
差込口
1個
コンセント
2P(アースターミナル付)
関連資料:
図面(0.09MB)
仕様(0.51MB)