曜日別特売
EA940DP-402 ジャンパプラグ エスコ 70440240

EA940DP-402 ジャンパプラグ エスコ 70440240
EA940DP-402 ジャンパプラグ エスコ 70440240
EA940DP-402 ジャンパプラグ エスコ 70440240

ジャンパプラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70440240品番EA940DP-402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥798
販売価格(税別)
725
材質表面処理:Au 基材:CuZn全長(mm)30.4定格電圧30V 60V定格電流(A)10適合プラグΦ2mm間隔(mm)プラグ:6
注意
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする