エスコ
エスコの キャスター
エスコの ねじ込み式キャスター
エスコの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式プラグ変換アダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70440319
品番
EA940DP-733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
材質
真鍮 表面処理:Ni 基材:CuZn
全長(mm)
40.5
色
青
質量(g)
2
定格電圧
1000V、CAT II
適合サイズ(Φmm)
4
定格電流(A)
25
注意
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。