ストレッチフィルム 12ミクロン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻) 注文コード 70440494 品番 スーパーテリート300Wx500M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。

幅(mm)300 長さ(m)500 厚さ(μm)12 透明 紙管内径(mm)76 用途防水、防塵、汚れ防止に最適。 種別フィルム 材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE) 破断伸度(%)縦325、横500 破断強度(MPa)縦30、横15 引裂強度(kg/cm)縦100、横230 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70440494
2024-07-23
用途:
商品出荷時
製造業

しっかり伸びて巻くことができ、重量も軽めで使いやすいです。

対象商品:
40195723
2021-10-12
用途:
荷崩れしないように巻いて使用しています。
有限会社オフィシャルライン 様

注文してから到着まで早いですし、使い勝手もよくとても重宝しています。価格につきましても大変満足しています。

2008-01-22
用途:
商品の荷崩れと汚れ防止
株式会社ソウタ 様

12ミクロンを使用してみました。
荷物が軽量なので、厚みの薄いもので充分。
長さが長いのが、嬉しい!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする