エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの メッセージスタンド
サインスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70440495
品番
EA983DE-220B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
開いて設置するだけで簡単に表示可能な両面式フロアスタンドです。軽量で上部に持手孔が設置されており持ち運びが便利です。開き止めのロック機構により不意に開かず収納がしやすくなっています。開き止めロック付。
材質
PP
色
イエロー
質量(g)
667
表示内容
無地
サイズ(mm)
329(W)×310(D)×604(H) 折りたたみ時:310(W)×28(D)×625(H)