エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの コーナー用
コーナーガード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(5個)
注文コード
70440660
品番
EA983FJ-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,445
販売価格(税別)
¥
4,950
バスケットに入れる
粘着付。
材質
EPDMゴム
長さ(mm)
450
厚さ(mm)
5
色
ブラック
外幅(mm)
42×20
内幅(mm)
37×15