エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの パイプねじ切機
エスコの 手動ねじ切り機
ねじ式キャスター(振動吸収)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
自在ストッパー有
注文コード
70440730
品番
EA986PH-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,470
販売価格(税別)
¥
7,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
仕様
自在ストッパー有
材質
金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー
寸法(mm)
車輪径×幅:100×69
質量(g)
599.2
使用温度範囲(℃)
-5〜60
軸長(mm)
19
耐荷重(kg)
20
取付高H(mm)
118〜125
ねじサイズ
W3/8×山16