曜日別特売
63N500B ステンレス(NSSC)工具箱 信和自動車工業 70440747

 

63N500B ステンレス(NSSC)工具箱 信和自動車工業 70440747
63N500B ステンレス(NSSC)工具箱 信和自動車工業 70440747
63N500B ステンレス(NSSC)工具箱 信和自動車工業 70440747

ステンレス(NSSC)工具箱

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合品番7100STB-FH
高さH(mm)453 (開閉高さ:72)
幅W(mm)(上)500
内容量1個注文コード70440747品番63N500B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(NSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)

材質NSSC180高さH(mm)453 (開閉高さ:72)表面処理#400研磨適合品番7100STB-FH奥行D(mm)蓋込下面:455、蓋無上面:348幅W(mm)(上)500
注意
※取付ボルト・ステーは付属しておりません。
※商品画像の青い部分は表面保護テープの色で、商品自体は、青色の商品ではございません。
※防水仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-23
用途: トラックの物入れに使っています
カープロデュース MKC自動車・二輪車・自転車関連業

毎回購入させて頂いています。錆びないし、軽くて、使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする