ガソリン携行缶(UN適合品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70440748 品番 EA991HB-105B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,094
販売価格(税別)
5,540

付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。プラスチックノズル付。金属製ノズル取付金具。農機や建機などのガソリン補充用に。消防法適合品、UN規格適合品。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。

材質SPC(冷間圧延鋼板) 質量(kg)1.7 容量(L)5 板厚(mm)0.8 サイズ(mm)402.4×252.3×122.5(H) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする