63N750B ステンレス(NSSC)工具箱 信和自動車工業 70440765 63N750B ステンレス(NSSC)工具箱 信和自動車工業 70440765 63N750B ステンレス(NSSC)工具箱 信和自動車工業 70440765

ステンレス(NSSC)工具箱

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70440765 品番 63N750B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(NSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)

材質NSSC180 高さH(mm)453 (開閉高さ:72) 表面処理#400研磨 適合品番7100STB-FH 奥行D(mm)蓋込下面:455、蓋無上面:348 幅W(mm)(上)750
注意
※取付ボルト・ステーは付属しておりません。
※商品画像の青い部分は表面保護テープの色で、商品自体は、青色の商品ではございません。
※防水仕様ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-23
用途:
トラックの物入れに使っています
カープロデュース MKC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

毎回購入させて頂いています。錆びないし、軽くて、使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする