エスコ
エスコの 容器・ひしゃく
エスコの 容器関連商品
エスコの じょうご
じょうご(フィルター付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70440766
品番
EA992BE-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
メッシュフィルター付。液体の流出量を調節可能です。チューブは取外せます。
材質
ポリプロピレン+ポリ塩化ビニール
直径(Φmm)
115
質量(g)
125
容量(L)
1.0
サイズ(mm)
115(内径)×245(H)
チューブサイズ(mm)
15×225
先端ノズル径(Φmm)
外径:約13、内径:約1.0