曜日別特売

かご[ステンレス製]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個質量(kg)1.32注文コード70440784品番EA992CE-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,824
販売価格(税別)
9,840

スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時はスタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。同サイズでネスティング&スタッキング可能。

材質ステンレス(18-8)質量(kg)1.32線径(Φmm)5.0・4.0・2.5サイズ(mm)400×325×175(H)目開き(mm)45×45(箇所により異なります)有効内寸法・高さ(mm)約145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする