63N700K ステンレス(NSSC)角型工具箱(700・730) 信和自動車工業 70440808

 

63N700K ステンレス(NSSC)角型工具箱(700・730) 信和自動車工業 70440808
63N700K ステンレス(NSSC)角型工具箱(700・730) 信和自動車工業 70440808
63N700K ステンレス(NSSC)角型工具箱(700・730) 信和自動車工業 70440808

ステンレス(NSSC)角型工具箱(700・730)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合品番710PSTK-FHK/7100STB-FH
710PSTK-FHK/7100STB-FH
7100STB-FH
内容量1個注文コード70440808品番63N700K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

本鋼種はSUS430およびSUS434よりも優れた諸特性を有する新しいフェライト系ステンレス鋼であり、特に耐銹性についてはほぼSUS304に匹敵した特性を有しています。(MSSC…磁石が付く/SUS304…磁石が付かない)

材質NSSC180高さH(mm)290 (開閉高さ:50)表面処理#400研磨適合品番710PSTK-FHK/7100STB-FH奥行D(mm)蓋込下面:232、蓋無上面:220幅W(mm)(上)700
注意
※取付ボルト・ステーは付属しておりません。
※商品画像の青い部分は表面保護テープの色で、商品自体は、青色の商品ではございません。
※防水仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする