エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの コーナー用
コーナーガード(三方)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
70440967
品番
EA983FE-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
専用両面テープ付。透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対策が施せます。弾力性、耐摩耗性に優れています。景観が気になる場所の角などへご利用が出来ます。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ(mm)
3
色
クリア
質量(g)
約3
サイズ(mm)
25×25×10