エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの 換気扇本体
エスコの 壁埋込形換気扇
AC100V 換気扇
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1台)
注文コード
70441010
品番
EA897EN-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,056
販売価格(税別)
¥
10,960
バスケットに入れる
引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。
材質
フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂
質量(kg)
2.2
電源
AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)
25
寸法(cm)
埋込:29角
消費電力(W)(50/60Hz)
25.5/27.5
騒音値(dB)
35.5/36.5
サイズ(mm)
352.5×352×39(D)