エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 書庫
エスコの ファイリングキャビネット
キャビネット(A5)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70441125
品番
EA954DC-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,850
販売価格(税別)
¥
63,500
バスケットに入れる
引出し1列型。脇机型3段。A5W仕切板6枚付。鍵2本付(オールロック)。ラッチ付。カードや伝票類の整理に最適なキャビネットです。商品は完成品です。
材質
スチール
質量(kg)
31.0
色
ホワイト
耐荷重(kg/段)
40(均等荷重)
引出し内寸法(mm)
234(W)×562(D)×185(H)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×620×740
グリーンマーク
認定