エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 書庫
エスコの ファイリングキャビネット
キャビネット(A5)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70441134
品番
EA954DC-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,680
販売価格(税別)
¥
88,800
バスケットに入れる
引出し2列型。脇机型2列3段。縦仕切板3枚、A5W仕切板12枚付。鍵2本付(オールロック)。ラッチ付。カードや伝票類の整理に最適なキャビネットです。商品は完成品です。
材質
スチール
質量(kg)
43.5
色
ホワイト
耐荷重(kg/段)
40(均等荷重)
引出し内寸法(mm)
234(W)×562(D)×185(H)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
561×620×740
グリーンマーク
認定