画像準備中

オーバートップデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 仕様幅1400mmタイプ 注文コード70441186 品番EA954DF-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

デスク上のスペースを有効に活用できます。高さは5段階に調節可能です。

仕様幅1400mmタイプ 材質天板:木製メラミン化粧板 フレーム:スチールメラミン焼付塗装 質量(kg)13.7 耐荷重(kg)40(等分布耐荷重) 天板寸法(mm)1400×400 有効高さ(mm)400・450・500・550・600(内寸) グリーンマーク認定
注意
※【お客様組立品】
※机は付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする