エスコ
エスコの ホース
エスコの その他ホース
オーバートップデスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
幅1600mmタイプ
注文コード
70441195
品番
EA954DF-126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
デスク上のスペースを有効に活用できます。高さは5段階に調節可能です。
仕様
幅1600mmタイプ
材質
天板:木製メラミン化粧板 フレーム:スチールメラミン焼付塗装
質量(kg)
15.3
耐荷重(kg)
40(等分布耐荷重)
天板寸法(mm)
1600×400
有効高さ(mm)
400・450・500・550・600(内寸)
グリーンマーク
認定
注意
※【お客様組立品】
※机は付いていません。