エスコ
エスコの デスク・テーブル
エスコの ワークデスク・簡易テーブル
エスコの サイドテーブル・ミニテーブル
サイドテーブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70441265
品番
EA954HJ-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,830
販売価格(税別)
¥
65,300
バスケットに入れる
アジャスター付。電話台としても使えます。
材質
フレーム:アルミ(アルマイト仕上) 天板:スチール(粉体塗装) 側面パネル:PP樹脂
質量(kg)
5.6
耐荷重(kg)
天板:10 棚板:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×344×721
天板高さH(mm)
700
適合電話機
サイズ:350×344(mm)以下
高さ調整範囲(mm)
10程度
可動範囲
なし
グリーンマーク
認定
注意
※【お客様組立品】