エスコ
エスコの 標示スタンド・立札
エスコの メッセージスタンド
サインスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70441335
品番
EA983FT-340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,110
販売価格(税別)
¥
20,100
バスケットに入れる
表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。別売のチェーンを取り付けて連結可能。
材質
本体:高密度ポリエチレン 表示:白PET樹脂・表印刷
質量(kg)
4.7(満水時:11.1)
表示サイズ(mm)
445×445×1厚
取付穴
穴上3中2下2
表示内容
無地
サイズ(mm)
835(W)×403(D)×650(H)
注意
※一度取付けたプラストッパーは取外しできません。