画像準備中

ゴム板[PDM/ロール]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70441640 品番 EA997XC-252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,282
販売価格(税別)
6,620

ゴムドラム巻き。

材質PDMゴム 幅(mm)20 厚さ(mm)2 寸法(mm)ドラムサイズ:300×80 長さ(m)30 使用温度(℃)-40〜150
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする