エスコ
エスコの ゴム素材
エスコの 天然ゴム
エスコの 天然ゴム ゴム板・シート
ゴム板[PDM/ロール]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70441649
品番
EA997XC-253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,117
販売価格(税別)
¥
6,470
バスケットに入れる
ゴムドラム巻き。
材質
PDMゴム
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
ドラムサイズ:300×80
長さ(m)
25
使用温度(℃)
-40〜150
商品豆知識
ゴム素材の特長