エスコ
エスコの ゴム素材
エスコの ニトリルゴム
エスコの ニトリル ゴム板・シート
ゴムスポンジ[NBR/ロール]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70441667
品番
EA997XD-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
粘着なしタイプ。ドラム巻き。
材質
発泡ラバー(NBR)
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
ドラムサイズ:300×80
長さ(m)
40
サイズ(Φmm)
20
注意
※画像はEA997XD-21です。
商品豆知識
ゴム素材の特長