ゴムスポンジ[NBR/ロール/粘着付]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70441694 品番 EA997XD-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,180
販売価格(税別)
13,800

粘着付タイプ。ドラム巻き。

材質発泡ラバー(NBR) 幅(mm)20 厚さ(mm)5 寸法(mm)ドラムサイズ:300×80 長さ(m)30
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする