サンポール(トイレ洗浄剤)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内容量(mL)500 注文コード70441780 品番EA922AJ-0.5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥281
販売価格(税別)
255
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ニオイや汚れの原因となる細菌を除菌します。

用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除 内容量(mL)500
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
※使用上の注意:用途外に使わない。・他の容器に移して使用しない。(3L、5L→専用の容器以外に移して使用しない。)・使用の時はゴム製等の手袋又は柄つきブラシを使う。・容器の側面を強く持ってキャップを開けると原液が飛び出すおそれがあるので注意する。・横向きノズルです。液の出る方向に注意する。・目や皮膚、衣服に液がつかないよう注意する。・使用後は手を洗うこと。・液を便器にかけたまま放置しない。・便座等便器内以外に誤ってかけた場合は速やかに拭き取り、よく水拭きする。・子供の手が届くところに置かない。・原液で使用すると、タイルの目地をいためたり、特殊タイルや一部の合成樹脂は変色することがあるので注意する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする