エレコム
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ステレオ耳栓タイプ カナル イヤホン型 ミュートスイッチ付き 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70442156
品番
HS-EP17UBK
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのUSBヘッドセット。
付属品
イヤーキャップ(XS/S/M/L)
仕様
【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
色
ブラック
質量(g)
16
ケーブル長(m)
1.2
対応機種
USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ヘッドホン本体】14×21×19
マイクロホン
エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット
直径9mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
16
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)
2.2k
入力感度
【マイク】-42±3dB
インターフェース
USB-A
保証期間
6カ月間
指向性
【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)
【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式
ステレオ耳栓タイプ
最大許容入力(mW)
【ヘッドフォン】8
マイクミュート
有
音量調節
【ヘッドフォン】有