PTR-100-2 ピタレコシール セイワ 70442287 PTR-100-2 ピタレコシール セイワ 70442287

ピタレコシール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード70442287 品番PTR-100-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

同じ番号のシールが2枚で1組になっており、1冊に200組(400枚)あります。
「01」「02」・・・「99」「00」までを2回分とじてあります。
清掃時に家具、機材等を持ち出す必要がある場合に使用します。
同じ番号のシールを「持ち出すもの」と「戻す場所」に貼っておくことで、清掃後に家具、機材等をもとの場所に確実・スムーズに戻せるようになります。

用途机、椅子、PCなどの現状回復 材質PE樹脂、厚紙、合成紙 質量(g)113 寸法(横×縦)(cm)18×5(台紙)、3×2(シール)
注意
繰り返しの使用はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする