HMA-400P アルミハンドル・三つ折り式 セイワ 70442296 HMA-400P アルミハンドル・三つ折り式 セイワ 70442296 HMA-400P アルミハンドル・三つ折り式 セイワ 70442296 HMA-400P アルミハンドル・三つ折り式 セイワ 70442296 HMA-400P アルミハンドル・三つ折り式 セイワ 70442296

アルミハンドル・三つ折り式

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70442296 品番HMA-400P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

52cmまで短縮できるので、らくらく収納。
使用時は簡単に伸ばすことが出来る「アルミ製清掃ハンドル」です。

用途持ち運びに便利な三つ折り式清掃ハンドル柄。 材質アルミ、ゴム 長さ(mm)520〜1300 質量(g)370 寸法(cm)短縮時52、伸長時130 繰り返し・詰め替え対応
注意
※短縮時(折り畳み時)には備え付けのバンドで固定してください。
※製品の構造上、伸縮性のあるゴムを使用しており、指を挟む恐れがあるため、両手でしっかりと1箇所ずつ接続してください。また作業によっては通常のハンドルより操作が難しい場合がございます。
※受注生産品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする