セイワ
セイワの 掃除用具
セイワの モップ
セイワの モップハンドル
グラスファイバー伸縮ハンドル・Easy Lock式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70442305
品番
HSG-5GL
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軽量で腐食しないグラスファイバー製の伸縮ハンドル(柄)です。
お好みの長さ調節が簡単にできます。
91cm〜165cmまでの長さ調整が可能。
用途
伸縮が簡単に出来る清掃用ハンドル柄。
材質
グラスファイバー、ナイロン、PE、ステンレス、スチール
長さ(mm)
910〜1640
色
ホワイト
質量(g)
375
寸法(cm)
短縮時91、伸長時164
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※伸ばし過ぎでの使用は破損の原因になります。細いパイプが太いパイプの中に7cm以上入れることをお薦めします。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400