セイワ
セイワの 掃除用具
セイワの モップ
セイワの フラットモップ
ポケットモップ(ワックス塗布用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70442314
品番
W-400-S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
作業中にホルダーから外れないポケット式のワックスモップ。
かすれることなく均一に塗り易いループ糸を採用。
洗濯後、課先が早い通気性の良いメッシュ生地を採用。
用途
ポケット式ワックス塗布モップ。ポケットに入れて固定するので、糸の脱落を防ぎます。
材質
ポリエステル
色
オレンジ(表面)、ホワイト(裏面)
質量(g)
115
寸法(幅W×奥行D)(cm)
43×15
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本製品の使用には別売の「クレンリネスアルミハンドル(ニューグラスファイバーハンドル)」及び「マイクロモップ400ホルダー W-400N」が必要になります。
※使用後、本製品及びマイクロモップ400ホルダーをしっかりと洗ってください。