エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
ジグソーブレード(木材、プラスチック用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
70442647
品番
EA854LA-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
Uシャンク。ハイカーボンスチールで優れた切れ味。
材質
ハイカーボンスチール
厚さ(mm)
取付部:1.5
全長(mm)
88.9
山数
20
適合材
木材 1.6-19.1
注意
※画像はEA854LA-14Aです。