エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
ジグソーブレード(木材、プラスチック用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
70442665
品番
EA854LB-7A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,343
販売価格(税別)
¥
2,130
バスケットに入れる
Tシャンク。パワーブラストテクノロジー技術を用い優れた切れ味と取付部の破断を軽減。
材質
バイメタル
厚さ(mm)
取付部:1.5
全長(mm)
101.6
山数
10
適合材
硬質木材 4.8-31.8
注意
※画像はEA854LB-3Aです。