エスコ
エスコの ゴム素材
エスコの エチレンプロピレンゴム
エスコの エチレンプロピレン スポンジゴム
ゴムスポンジ[EPDM]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
厚さ(mm)
5
サイズ(mm)
100×100
注文コード
70442674
品番
EA997XD-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・サイズ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。
材質
EPDMゴム系
厚さ(mm)
5
使用温度(℃)
0〜60
発泡倍率
約6.5倍
サイズ(mm)
100×100
注意
※画像はEA997XD-312です。
商品豆知識
ゴム素材の特長