コンサス
アームロックカップリング type-E ホースシャンクアダプター ステンレス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(mm)
20
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70442734
品番
SUS-E20
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途
製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管
呼び径(mm)
20
材質(本体)
SCS14A
材質(ガスケット)
NBR
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
21
寸法F(mm)
15
寸法I(mm)
21
寸法J(mm)
33
寸法H(mm)
90
寸法h(mm)
38
注意
※管に振動がある場合、カムレバーが開くことがあり危険です。レバーロック(オプション)などでレバーを固定して下さい。
※上下使用の場合は、アダプターを上側に取り付けることを推奨します。
※ねじ込み時には、ねじ部の異物やバリなどを除きシール材を塗布(シールテープを巻く等)し、適正なトルク(締め過ぎると本体が破損し、緩過ぎると漏れます)で締め付けて下さい。
※取付け後に本体や各部品に変形や傷、脱落、物の付着等の異常が無いことを確認して下さい。
※カムレバーを操作する前に、必ず、内圧・残圧や残留物が無いことを確認して下さい。内圧のある状態でカムレバーを開くとカップリングやキャップ、プラグが飛び出しますので危険です。また、内部流体も流出(噴出)して危険です。
※カムレバーを開閉する時、ハンマーや過長な延長補助ハンドルは使用しないで下さい。カムレバーが折れ、本体の破損の原因になります。
※ホースなどを持ってカプラーを引き回すと、カムレバーが床や障害物に接触して開いたり、折れたりすると大変危険な状態になります。引き回しは避けて下さい。
※カムレバーを閉じる際、本体との間に指を挟む危険があります。本体との間に指を入れず、カムレバーを手の平で押して閉めて下さい。
※カムレバーはステンレス焼結金属製のため、流体によっては直接かかることで粉末化する場合があります。また、アームロックカップリングを洗浄する際は、カムレバーを取り外し、洗浄してください。