画像準備中

ゴムスポンジ[EPDM]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 厚さ(mm)30 サイズ(mm)200×200 注文コード70442744 品番EA997XD-332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,350
販売価格(税別)
8,500
この商品は厚さ・サイズ8種類から選べます 他の種類を見る

耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。

材質EPDMゴム系 厚さ(mm)30 使用温度(℃)0〜60 発泡倍率約6.5倍 サイズ(mm)200×200
注意
※画像はEA997XD-312です。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする