仕様【持ち運びタイプ】2Way (手提げ+肩掛け)、【ショルダーベルト】着脱式(長さ:約80〜150cm ※金具含む)
その他抗菌加工(表生地、内生地)
適合機種〜15.6インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
色ブラック
タイプキャリングバッグ
幅W×厚さ×高さH(mm)約400×70×280
ポケット【前面】ファスナーポケット×1、【気室内】パソコン収納ポケット×1・ファスナーポケット×1
気室数1気室
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)PC収納部内寸約365×255×25※参考収納寸法