PCバッグ ブリーフケース 15.6インチ 抗菌 撥水 スリム ショルダーベルト付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70443118 品番BM-BCAB01NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,930
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

毎日使うものだから、抗菌加工で安心をプラス!パソコンや書類、小物などを持ち運べる十分な収納スペースを備えたスリムタイプのキャリングバッグ。

材質本体:ポリエステル ネイビー サイズ15.6インチ 質量(g)約 320 ※ショルダーベルト除く タイプキャリングバッグ ベルトショルダー:着脱式(長さ:約80〜150cm ※金具含む) ポケット数(前面)ファスナーポケット×1 、(気室内)パソコン収納ポケット×1、ファスナーポケット×1 幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:400×70×280、PC収納部内寸:約365×25×255※参考収納寸法 機能抗菌加工(表生地、内生地) 特性持ち運び:2Way (手提げ+肩掛け) 気室数1気室 モデル対応:〜15.6インチ ノートパソコン(※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70443118 BM-BCAB01NV 70443109 BM-BCAB01BK PCバッグ ブリーフケース 15.6インチ 抗菌 撥水 スリム ショルダーベルト付 エレコム PCバッグ ブリーフケース 15.6インチ 抗菌 撥水 スリム ショルダーベルト付 エレコム 1個 5,098 税込5,608 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70443109
2023-06-21
用途:
在宅勤務用といて使用
TOTOメンテナンス株式会社 様 (サービス業)

PCを保護できる素材で期待以上でした。
内側のカラーも気にいりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする