エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
インナーバッグ インナーケース 14インチ 抗菌 撥水 スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70443154
品番
BM-IBAB14NV
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
毎日使うものだから、抗菌加工で安心をプラス!パソコンと小物をまとめて持ち運べる、スリム設計のインナーケース。
その他
抗菌加工(表生地、内生地)
適合機種
〜14.0インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。
材質
本体:ポリエステル
色
ネイビー
質量(g)
約160
タイプ
インナーケース
幅W×厚さ×高さH(mm)
約360×30×260
ポケット
【前面】ファスナーポケット×1
気室数
1気室
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
PC収納部内寸約330×230×25※参考収納寸法