IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
IKURATOOLS(育良精機)の ホルダー・アースクリップ
IKURATOOLS(育良精機)の 溶接ホルダー
ウェルドアース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70443347
品番
ISK-WE300
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
アースケーブルに絡みません。
質量(kg)
1.3
定格電流(A)
300/200/100
定格使用率(%)
300A/10%・200A/10%・100A/40%
適合サイズ(mm
2
)
アース線:14〜38
パネル厚(mm)
最大:18
パイプ内径(Φmm)
最小:19