重松製作所
重松製作所の 防じんマスク
重松製作所の 防じんマスク(使い捨て式)
防じんマスク用ろ過材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70443505
品番
292204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,189
販売価格(税別)
¥
2,899
バスケットに入れる
用途
防じんマスク用ろ過材
仕様
R1フィルタ、国家検定合格品
適合機種
DR74R、DR10R
材質
本体:ガラス繊維
色
ホワイト
入数
10