重松製作所
重松製作所の 防じんマスク
重松製作所の 防じんマスク(使い捨て式)
防じんマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70443530
品番
292349
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
用途
防じん、PM2.5対策、感染予防用マスク
材質
アジャスター:ポリウレタン
色
ホワイト
サイズ
フリーサイズ
区分
DS2
入数
1
特性
しめひもの長さが調節できるアジャスター、マスクと鼻部分の隙間をなくす内側クッション付き、鼻の形に合わせることができる鼻当て付き、国家検定規格品、使い捨て式、安心安全の日本製