シューズカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70443548 品番SC2000L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
用途靴用部分化学防護服 材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン 全長(mm)約400 ホワイト サイズフリー(ロング) 規格JIS規格:ミスト防護服用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品 耐水圧(mm)1000以上 特性耐水 ひもタイプ太い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする