WIZ'A
WIZ'Aの メガネ・ゴーグル・防災面
WIZ'Aの 安全メガネ
WIZ'Aの 1眼型 メガネ
保護メガネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70443575
品番
FM-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
用途
研磨作業、電動工具作業、刈払作業、製材作業時の目の保護に
形状
一眼型
寸法(mm)
テンプル部:110
質量(g)
約42
レンズ色
クリア
機能
フレーム部通気穴あり、耳かけタイプ、密着タイプ
レンズ幅(mm)
145
材質(レンズ)
ポリカーボネート