GREAT TOOL
GREAT TOOLの メガネ・ゴーグル・防災面
GREAT TOOLの 安全ゴーグル
GREAT TOOLの その他安全ゴーグル
保護ゴーグル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70443609
品番
FM-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
用途
研磨作業、電動工具作業、刈払作業、製材作業等時の目の保護に
形状
ゴーグル型
色
ベルト:ブラック レンズ:クリア
質量(g)
約70
機能
ベルトタイプ、レンズ取り外し可能
レンズ幅(mm)
150
材質(レンズ)
ポリカーボネート